Base de aperto múltiplo 120 300

N.º do artigo: 360110 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da calha Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da calha 300 mm
Comprimento L 300 mm
Largura B 120 mm
Altura H 60 mm
Tipo de produto Calha de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360110 300
EAN/GTIN 4045197555403
Número do fabricante 360110 300

Descrição

Ejecución:

  • Todas as superfícies funcionais retificadas com precisão, precisão de emparelhamento de 0,03 mm.
  • A calha de base e os mordentes têm a superfície endurecida.
  • Design modular compacto, força de tensão elevada até 40 kN, binário de aperto máximo de 50 Nm.
  • Padrão de perfuração de fixação para sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp (calibre 200 mm) de série, ou possível através de placas de fixação/reticuladas ou garras de aperto.
  • Uma régua na superfície da calha de base permite que os acessórios de fixação sejam posicionados no dentado da calha de aperto de forma rápida e repetida.
  • Calibres variáveis possíveis através de conetores em cruz.
  • Fixação convencional e de aperto possível.
  • Área de aperto extensível individualmente.
  • Fixação fácil através de uma chave dinamométrica.

Aplicación:

  • Processamento de 5 lados em centros de processamento de múltiplos eixos.
  • Como solução económica para utilização com o sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp, em sistemas de paletização ou de automatização ou diretamente na mesa da máquina ou em torres de fixação.

Partes opcionales:

Variantes de mordentes de aperto, tira magnética, encosto da peça, ver n.º360112 até 360129. Chave dinamométrica n.º656050 tam.60, pino de aperto n.º360025 tam.18M16, garra de aperto n.º 360127.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta