Disco ZeroClamp 138I-SET

N.º do artigo: 360040 138I-SET
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
Mandril de fixação n.º 360040 138I
⌀ do mandril de fixação d 138 mm
Furo de indexação disponível sim
Tipo de produto Disco de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360040 138I-SET
EAN/GTIN 4045197694737
Número do fabricante 360040 138I-SET

Descrição

Ejecución:

Todos os componentes são feitos de aço inoxidável ou resistente à corrosão.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Aplicación:

Para instalação individual em dispositivos de fixação.

Volumen de suministro:

Respetivamente 4 discos de sujeição.
10 × peça de ligação para tubo de ar.
Tubo de ar de 1,5 m.
1 × acoplamento rápido n.º 360019 tam. 10003.
1 × niple de encaixe (adequado para acoplamento rápido).

Nota:

Os desenhos e as instruções de instalação para conceber um sistema de fixação próprio estão incluídos no volume de fornecimento. Pode ser utilizada uma resina bicomponente, por exemplo, para preencher os canais fresados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta