Ejecución:
Todos os componentes são feitos de aço inoxidável ou resistente à corrosão.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.
Aplicación:
Para instalação individual em dispositivos de fixação.
Volumen de suministro:
Respetivamente 4 discos de sujeição.
10 × peça de ligação para tubo de ar.
Tubo de ar de 1,5 m.
1 × acoplamento rápido n.º
360019 tam. 10003.
1 × niple de encaixe (adequado para acoplamento rápido).
Nota:
Os desenhos e as instruções de instalação para conceber um sistema de fixação próprio estão incluídos no volume de fornecimento. Pode ser utilizada uma resina bicomponente, por exemplo, para preencher os canais fresados.