Disco de sujeição duplo 120

N.º do artigo: 360028 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
Força de retenção 25 kN
⌀ do mandril de fixação d 120 mm
Furo de indexação disponível sim
Altura H 100 mm
Tipo de produto Disco de sujeição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360028 120
EAN/GTIN 4045197812827
Número do fabricante 360028 120

Descrição

Ejecución:

A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Aplicación:

Para a colocação livre do disco de sujeição de dupla face em placas reticuladas, torres de fixação, etc. Isto permite-lhe transformar um casquilho roscado na sua placa reticulada num ponto zero ou de referência definido!

Volumen de suministro:

2 discos de sujeição, 2 pinos de acoplamento.

Partes opcionales:

Pino de aperto n.º 360025.

Nota:

Alturas adicionais até 200 mm estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "ZeroClamp" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta