Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna 25M10/138

N.º do artigo: 360025 25M10/138
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
⌀ de centragem D 25 mm
Tolerância do ⌀ exterior h6
Rosca M1 exterior M10
Rosca M2 exterior M16
indicado para mandril de fixação de ⌀ 138 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360025 25M10/138
EAN/GTIN 4045197885340
Número do fabricante 360025 25M10/138

Descrição

Ejecución:

Com rosca interior, incluindo pino roscado adequado.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta