Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna 18M12

N.º do artigo: 360025 18M12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
588 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
⌀ de centragem D 18 mm
Tolerância do ⌀ exterior k6
Rosca M1 exterior M12
Rosca M2 exterior M12
indicado para mandril de fixação de ⌀ 120 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360025 18M12
EAN/GTIN 4045197373618
Número do fabricante 360025 18M12

Descrição

Ejecución:

Com rosca interior, incluindo pino roscado adequado.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta