Aparelho de ajuste prévio UNO, Tipo: UP

N.º do artigo: 355020 UP
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento de base Fuso de ultra-precisão SK50
Ajuste rápido pneumático
Faixa de medição X 400 mm
Faixa de medição Z 400 mm
Calibre em forquilha X 100 mm
Largura da base 1.294 mm
Altura total 1.735 mm
Largura total 2.264 mm
Profundidade 590 mm
Peso 300 kg
Carga do fuso 30 kg
Segunda câmara no suporte da objetiva não
Tamanho do visor 22 polegada
Interface Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Tipo de produto Dispositivo de ajuste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 355020 UP
EAN/GTIN 4034221174642
Manufacturer HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descrição

Versão:

  • Grande ecrã multi-touch com interface Microvision intuitiva e simples.
  • Dispositivo de calibração no alojamento de base SK50.
  • Opções de arrumação fácil para 3 adaptadores com insertos SK50.
  • Ajuste rápido de ambos os eixos mediante Release-by-Touch (X/Z).
  • Ajuste fino de ambos os eixos (X/Z) mediante roda giratória.
  • Fuso com 4×90° e travão de fuso.
  • Câmara com ampliação de 32x.

O aparelho funciona em coordenação com as soluções de software Hoffmann Group Connected, disponibilizadas a título opcional.

Vantagem:

Para medir e pré-ajustar ferramentas na máquina na produção ou na preparação do trabalho.

Material fornecido:

Impressora térmica de etiquetas com etiquetas, armário de base modular simples, software de medição em todas as principais línguas estrangeiras, colocação em funcionamento e formação incluídas (1/2 dia).

Acessórios especiais:

Os aparelhos de ajuste prévio Haimer são compatíveis com os redutores GARANT n.º 354771, 354773, 354775, 354777 e 354779. Os redutores HAIMER estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta