{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento de base | Fuso de ultra-precisão SK50 | |
Ajuste rápido | pneumático | |
Faixa de medição X | 400 mm | |
Faixa de medição Z | 400 mm | |
Calibre em forquilha X | 100 mm | |
Largura da base | 1.294 mm | |
Altura total | 1.735 mm | |
Largura total | 2.264 mm | |
Profundidade | 590 mm | |
Peso | 300 kg | |
Carga do fuso | 30 kg | |
Segunda câmara no suporte da objetiva | não | |
Tamanho do visor | 24 polegada | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Série | Hoffmann Group Connected | |
Tipo de produto | Dispositivo de ajuste |
Número do artigo | 355020 UAF | |
EAN/GTIN | 4034221181381 |