{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 16/18 | |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 98 mm | |
Cone para mandril | B 18 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 17,78 mm | |
chave adequada para coroa dentada | S3 | |
Tipo de produto | Mandril com coroa dentada |
Número do artigo | 342220 16/18 | |
EAN/GTIN | 4045197152954 | |
Número do fabricante | 342220 16/18 |