Mandril com coroa dentada 10/12

N.º do artigo: 342220 10/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 10/12
Área de aperto 0,8 mm - 10 mm
⌀ exterior 33,5 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 61,4 mm
Cone para mandril B 12
⌀ máximo do cone para mandril 12,065 mm
chave adequada para coroa dentada S2
Tipo de produto Mandril com coroa dentada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 342220 10/12
EAN/GTIN 4045197152916
Número do fabricante 342220 10/12

Descrição

Ejecución:

Guia de chave não endurecida.
Para rotação à direita e à esquerda.
Com cone para mandril DIN 238 para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Aplicación:

Para perfuração universal em perfuradoras manuais elétricas, perfuradoras de impactos e perfuradoras de coluna.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta