{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 13-3/8 | |
Área de aperto | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,7 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 64,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 72,4 mm | |
Alojamento | 3/8-24 polegada | |
capacidade máxima da máquina | 1.000 W | |
Bloqueio radial | sim | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 342200 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208414980 | |
Número do fabricante | 1328315 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucha com bloqueio radial Extra RV Versão de plástico 13-3/8
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
48,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
33,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | 3/8-24 polegada | 3/8-24 polegada |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 64,5 mm | 63 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 72,4 mm | 74 mm |
capacidade máxima da máquina | 1.000 W | 1.100 W |
Bloqueio radial | sim | sim |
Área de aperto | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave |