Bucha com bloqueio radial Extra RV Versão de plástico 10-3/8

N.º do artigo: 342200 10-3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 10-3/8
Área de aperto 1 mm - 10 mm
⌀ exterior 42,7 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 55 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 60,9 mm
Alojamento 3/8-24 polegada
capacidade máxima da máquina 550 W
Bloqueio radial sim
Tipo de produto Bucha sem chave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 342200 10-3/8
EAN/GTIN 4019208415024
Número do fabricante 1328322

Descrição

Ejecución:

  • Buchas sem chave com bloqueio radial automático. Não é necessário bloqueio adicional (especialmente para perfuração de impactos).
  • Muito ergonómica, fácil de usar, suporte de chaves sextavadas.
  • Boa precisão de concentricidade.
  • Versão perfurada para rotação à direita e à esquerda. (rosca M5 ou M6).

Equipado com proteção de arranque.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta