{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 10-3/8 | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 40 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 66 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 73,7 mm | |
Alojamento | 3/8-24 polegada | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341610 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208067711 | |
Número do fabricante | 249910 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Bucha autorroscante Supra 10-3/8
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
97,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
75,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | 3/8-24 polegada | 3/8-24 polegada |
⌀ exterior | 40 mm | 39 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 66 mm | 71 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 73,7 mm | 83 mm |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Bucha sem chave |