Bucha autorroscante de alto rendimento Spiro 65/10

N.º do artigo: 341010 65/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 65/10
Área de aperto 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ exterior 34 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 61,5 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 68 mm
Cone para mandril B 10
⌀ máximo do cone para mandril 10,094 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341010 65/10
EAN/GTIN 4019208198071
Número do fabricante 871003

Descrição

Ejecución:

Buchas com três mordentes de alto rendimento em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

Aplicación:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta