{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 160/16 | |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 95,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 109 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341010 160/16 | |
EAN/GTIN | 4019208009438 | |
Número do fabricante | 871016 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucha autorroscante de alto rendimento Spiro 160/16
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
222,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
183,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 56 mm | 56 mm |
Cone para mandril | B 16 | B 16 |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 95,5 mm | 95,5 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 109 mm | 109 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo | 160/16 | 160/16 |