Y-PCHRS 12.7-17 Herramientas Integrales con Fijación por Tornillo para Plaquitas de 5 Puntas para Ranurado, Tronzado y Cajeado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3405898
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405898
EAN/GTIN 7291075479683
Número do fabricante 3405898
Número L L23920 3350

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Longitud total (OAL): 4.154″.

Característica:

  • Ancho funcional (WF): 0.366″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.787″
  • Longitud total (OAL): 4.154″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta