{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PENTACUT | |
Tamanho da haste | 10 mm | |
Tamanho da placa | 17 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 4 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 17 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
HBH | 2 mm | |
OAH | 15,6 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Designação do fabricante | PCHLS 10-17 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273951 10/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389487 | |
Número do fabricante | 3324372 |