{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M9 | |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M12 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 9 mm | |
para quadrado K1 | 7 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 31 mm | |
⌀ da extensão D3 | 9 mm | |
⌀ da extensão D4 | 15 mm | |
Extensão K2 | 7 mm | |
Extensão L2 | 60 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338450 7 | |
EAN/GTIN | 4045197603586 | |
Número do fabricante | 338450 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Extensão para machos com refrigeração interior 7
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
179,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
148,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
178,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
168,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
⌀ da extensão D3 | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm |
Extensão K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
Extensão L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Extensão |