{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M20 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 16 mm | |
para quadrado K1 | 12 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 41 mm | |
⌀ da extensão D3 | 16 mm | |
⌀ da extensão D4 | 22 mm | |
Extensão K2 | 12 mm | |
Extensão L2 | 90 mm | |
Extensão L3 | 330 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338450 12L | |
EAN/GTIN | 4045197603692 | |
Número do fabricante | 338450 12L |