Artigo alternativo:

Extensão para broca de roscar com superfície HB 3

N.º do artigo: 338425 3
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 M4
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 M6
para ⌀ da haste roscada d2 4,5 mm
⌀ da extensão D3 6 mm
Extensão K2 4,9 mm
Extensão L2 60 mm
Extensão L3 130 mm
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 338425 3
EAN/GTIN 4067263109280
Número do fabricante 338425 3

Descrição

Ejecución:

Haste Weldon h6 para alojamento em mandril de expansão hidráulica/Weldon/retrátil.
  • Versão longa ou muito longa.
  • A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.
  • O binário é transmitido através do quadrado.
  • A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.

Aplicación:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Nota:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta