{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M18 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 14 mm | |
⌀ da extensão D3 | 14 mm | |
Extensão K2 | 11 mm | |
Extensão L2 | 90 mm | |
Extensão L3 | 200 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338425 11 | |
EAN/GTIN | 4067263109839 | |
Número do fabricante | 338425 11 |