{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 mm | |
para área de corte | M3 − M12 | |
Projeção L | 24 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
⌀ da área de aperto D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 16 | |
binário de aperto máximo | 60 Nm | |
Tipo de produto | Inserto de troca rápida |
Número do artigo | 338120 16 | |
EAN/GTIN | 4045197336170 | |
Número do fabricante | 338120 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |