{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 25 mm | |
para área de corte | M6 − M20 | |
Projeção L | 27 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ da área de aperto D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 25 | |
binário de aperto máximo | 70 Nm | |
Tipo de produto | Inserto de troca rápida |
Número do artigo | 338120 25 | |
EAN/GTIN | 4045197336187 | |
Número do fabricante | 338120 25 |