{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de encaixe d | 46 mm | |
Tamanho do cone interior | 3 | |
Comprimento total L | 109 mm | |
Comprimento a partir do mandril | 27 mm | |
Comprimento a partir do fuso da máquina | 131,3 mm | |
Tipo de produto | Mandril de troca rápida |
Número do artigo | 336820 46MK3 | |
EAN/GTIN | 4045197310545 | |
Número do fabricante | 3111000 |