{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de encaixe d | 26 mm | |
Tamanho do cone interior | 2 | |
Comprimento total L | 90 mm | |
Comprimento a partir do mandril | 30 mm | |
Comprimento a partir do fuso da máquina | 105,5 mm | |
Tipo de produto | Mandril de troca rápida |
Número do artigo | 336820 26MK2 | |
EAN/GTIN | 4045197310484 | |
Número do fabricante | 3110400 |