Redução insertos de troca rápida 48/31

N.º do artigo: 335665 48/31
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de redução d1/⌀ d2 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D 68 mm
Comprimento a 8,3 mm
para inserto roscado (d2) M6 – M20
para tamanho de mandril (d1) M14 − 33
⌀ do furo DC 48 mm
⌀ do colar d2 31 mm
Tipo de produto Redução

Números de identificação e classificações

Número do artigo 335665 48/31
EAN/GTIN 4045197801449
Número do fabricante 335665 48/31

Descrição

Aplicación:

Para mandris de corte de roscas maiores com tamanhos M6 − 20 ou M14 − 33 para insertos de troca rápida mais pequenas M3 − 12 ou M6 − 20.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta