{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D | 68 mm | |
Comprimento a | 8,3 mm | |
para inserto roscado (d2) | M3 − M12 | |
para tamanho de mandril (d1) | M14 − 33 | |
⌀ do furo DC | 48 mm | |
⌀ do colar d2 | 19 mm | |
Tipo de produto | Redução |
Número do artigo | 335665 48/19 | |
EAN/GTIN | 4045197801432 | |
Número do fabricante | 335665 48/19 |