{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste do macho de roscar | 16 mm | |
Área do macho de roscar | M6 − M20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ da haste d | 31 mm | |
Comprimento de ligação L | 35 mm | |
Projeção H | 34 mm | |
Quadrado da haste | 12 mm | |
Tipo de produto | Inserto de troca rápida |
Número do artigo | 335620 16 | |
EAN/GTIN | 4045197152794 | |
Número do fabricante | 335620 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança, M6 − M20, ⌀ da haste da broca de roscar: 16mm
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
81,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
32,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
98,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
198,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
181,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento de ligação L | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 55,5 mm | 35 mm |
Projeção H | 34 mm | 11 mm | 14 mm | 45 mm | 96 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 72 mm | 50 mm |
⌀ da haste do macho de roscar | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ da haste d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm |
Quadrado da haste | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida | Extensão |