{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste do macho de roscar | 11 mm | |
Área do macho de roscar | M6 − 20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ da haste d | 31 mm | |
Comprimento de ligação L | 35 mm | |
Projeção H | 34 mm | |
Quadrado da haste | 9 mm | |
Tipo de produto | Inserto de cambio rápido |
Número do artigo | 335620 11 | |
EAN/GTIN | 4045197152763 | |
Número do fabricante | 335620 11 |