{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste do macho de roscar | 3,5 mm | |
Área do macho de roscar | M3 − M12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ da haste d | 19 mm | |
Comprimento de ligação L | 21,5 mm | |
Projeção H | 25 mm | |
Quadrado da haste | 2,7 mm | |
Tipo de produto | Inserto de troca rápida |
Número do artigo | 335610 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152633 | |
Número do fabricante | 335610 3,5 |