Pinça de roscar com embraiagem por fricção de segurança 11

N.º do artigo: 335610 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste da broca de roscar Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste do macho de roscar 11 mm
Área do macho de roscar M3 − M12
⌀ exterior D 32 mm
⌀ da haste d 19 mm
Comprimento de ligação L 21,5 mm
Projeção H 25 mm
Quadrado da haste 9 mm
Tipo de produto Inserto de troca rápida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 335610 11
EAN/GTIN 4045197152701
Número do fabricante 335610 11

Descrição

Ejecución:

Insertos de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança.

Aplicación:

Para furos cegos.

Nota:

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço (Rm 600 − 800 N/mm2). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta