PCADLS 17-JHP Adaptadores con Agujeros para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas PENTACUT 17

N.º do artigo: 3350656
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3350656
EAN/GTIN 7291075436495
Número do fabricante 3350656
Número L L23920 2743

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Longitud total (OAL) 43.8 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 7 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
  • Longitud total (OAL) 43.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta