PCHL 25-24-JHP-MC Herramientas para Ranurado, Tronzado y Cajeado con Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas PENTA

N.º do artigo: 3328562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3328562
EAN/GTIN 7291075386318
Número do fabricante 3328562
Número L L23920 180

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 18.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta