PCHLS 9.5-17 Portaherramientas para Plaquitas de 5 Puntas para Ranurado, Tronzado y Cajeado Cerca de Escuadras

N.º do artigo: 3324375
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3324375
EAN/GTIN 7291075389517
Número do fabricante 3324375
Número L L23920 3156

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0.01″
  • Longitud total (OAL): 4.724″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.01″
  • Ancho funcional (WF): 3/8″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.669″
  • Longitud total (OAL): 4.724″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta