Disco de arrasto diretamente dentado, retificado Rotação para a esquerda 26-50

N.º do artigo: 327472 26-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da área de trabalho Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da área de trabalho 26 mm - 50 mm
⌀ do círculo de fixação A 25 mm
Comprimento C 30 mm
⌀ das pontas de centragem D adequadas 16 mm
Tipo de produto Arrastadores frontais

Números de identificação e classificações

Número do artigo 327472 26-50
EAN/GTIN 4067263558286
Número do fabricante 327472 26-50

Descrição

Ejecución:

Discos de transmissão feitos de aço para ferramentas de alta liga, diretamente dentados com geometria dos dentes definida retificada. Raios dos rebordos definidos com precisão para uma vida útil mais longa e uma ótima aderência.

Idóneo para:

Corpo base de arrastador frontal n.º 327455, 327465.

Nota:

Discos de transmissão compatíveis com o antigo sistema CoAE Röhm n.º 327601/7611/7641/7651.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco de arrasto diretamente dentado, retificado Rotação para a esquerda 26-50

Disco de arrasto diretamente dentado, retificado Rotação para a esquerda 26-50

sob pedido
Em stock
23 peças em stock
110,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
110,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ da área de trabalho 26 mm - 50 mm 26 mm - 50 mm
⌀ das pontas de centragem D adequadas 16 mm 16 mm
Comprimento C 30 mm 30 mm
⌀ do círculo de fixação A 25 mm 25 mm
Tipo de produto Arrastadores frontais Arrastadores frontais

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta