Disco de arrasto diretamente dentado, retificado Rotação para a esquerda 11-20

N.º do artigo: 327472 11-20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da área de trabalho Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da área de trabalho 11 mm - 20 mm
⌀ do círculo de fixação A 10 mm
Comprimento C 38 mm
⌀ das pontas de centragem D adequadas 4 mm
Tipo de produto Arrastadores frontais

Números de identificação e classificações

Número do artigo 327472 11-20
EAN/GTIN 4067263558248
Número do fabricante 327472 11-20

Descrição

Ejecución:

Discos de transmissão feitos de aço para ferramentas de alta liga, diretamente dentados com geometria dos dentes definida retificada. Raios dos rebordos definidos com precisão para uma vida útil mais longa e uma ótima aderência.

Idóneo para:

Corpo base de arrastador frontal n.º 327455, 327465.

Nota:

Discos de transmissão compatíveis com o antigo sistema CoAE Röhm n.º 327601/7611/7641/7651.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta