Jogo de arrastadores frontais com cone morse / cilíndrico, rotação para a direita 5

N.º do artigo: 327455 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da área de trabalho 33 mm - 64 mm
⌀ da ponta de centragem 12; 16 mm
Tipo de produto Arrastadores frontais

Números de identificação e classificações

Número do artigo 327455 5
EAN/GTIN 4067263558101
Número do fabricante 327455 5

Descrição

Ejecución:

  • Disco arrastador frontal Constant com ângulo de ponta de 60° para utilização em torneamento e retificação.
  • Impulsor de extremidade com ponta de centragem ajustável e acionada por mola para uma situação de aperto estável e sem folga.
  • Alta concentricidade graças à mecânica totalmente retificada.
  • Perfeito em combinação com os nossos pontos de torno rotativo n.º 321720, 311750 ou 321770.
  • Prático na caixa de sistema GARANT 630320.

Volumen de suministro:

  • 1× corpo base de arrastador frontal n.º 327465 (adequado para rotação direita e esquerda).
  • 2× ponta de centragem n.º 327488.
  • 2× disco de arrasto n.º 327470.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta