{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da área de trabalho | 28 mm - 50 mm | |
⌀ do círculo de fixação D1 | 26 mm | |
Comprimento útil B | 70,3 mm | |
Peso da peça | 55 kg | |
⌀ exterior | 52 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 9 mm | |
Parafuso de extração | não | |
Tipo de produto | Arrastadores frontais |
Número do artigo | 327401 4 | |
EAN/GTIN | 4062406764593 | |
Número do fabricante | 327401 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Arrastadores frontais com cone Morse 4
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
805,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
870,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
691,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
1 202,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
914,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da área de trabalho | 28 mm - 50 mm | 40 mm - 72 mm | 19 mm - 34 mm | 55 mm - 100 mm | |
⌀ exterior | 52 mm | 70 mm | 42 mm | 82 mm | |
Comprimento útil B | 70,3 mm | 89 mm | 62 mm | 104,1 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 9 mm | 14 mm | 5 mm | 20 mm | |
Tipo de produto | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais | Arrastadores frontais |
Peso da peça | 55 kg | 65 kg | 50 kg | 100 kg | |
⌀ do círculo de fixação D1 | 26 mm | 38 mm | 17 mm | 54 mm |