Arrastadores frontais com cone Morse 4

N.º do artigo: 327402 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse (MK) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 190 mm
⌀ da área de trabalho 40 mm - 72 mm
⌀ do círculo de fixação D1 38 mm
Comprimento útil B 89 mm
Peso da peça 65 kg
⌀ exterior 70 mm
⌀ máximo da ponta 60° A 14 mm
Parafuso de extração não
Tipo de produto Arrastadores frontais

Números de identificação e classificações

Número do artigo 327402 4
EAN/GTIN 4062406765811
Número do fabricante 327402 4

Descrição

Ejecución:

  • Ângulo da ponta de 60°, ⌀ do círculo de fixação 17 mm - 54 mm.
  • Rotação direita e esquerda possível.
  • Ideal para utilização em tornos e para fresagem.

Aplicación:

Para alojamento no cone do fuso do torno.

Idóneo para:

Pontos de torno rotativo n.º 321405, n.º 321720, n.º 321730 e 321740.

Volumen de suministro:

Impulsor de extremidade com pontas de centragem 327410 e impulsor 327412.

Partes opcionales:

Ponta de centragem n.º 327410, Voo n.º 327412, elementos de amortecimento N.º 327414.

Nota:

Buchas cónicas adequadas para adaptação no mandril rotativo, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta