Cone de centragem rotativo, rombo 100/3

N.º do artigo: 323000 100/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ máximo/cone Morse Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse 3
⌀ mínimo 30 mm
Comprimento da cabeça L 100 mm
erro de concentricidade máximo 0,005 mm
n.º máximo de rotações 3.000 r.p.m.
para peso da peça em D 500 kg
para peso da peça em D1 250 kg
Ângulo do cone a 75 grau
Tipo de produto Ponta de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 323000 100/3
EAN/GTIN 4045197774743
Número do fabricante 323000 100/3

Descrição

Ejecución:

  • O cone é rombo na parte da frente.
  • Design particularmente robusto com rolamentos fortes de grandes dimensões.
  • O rolamento está equipado com um lubrificante especial e não requer manutenção.
  • O cone de centragem e o veio cónico são feitos de material de alta qualidade, totalmente endurecido e finamente retificado.

Descripción:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Aplicación:

Para a maquinagem de corpos ocos, tubos, etc. Particularmente adequado para maquinagem pesada e exigências simultâneas de alta precisão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta