{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | 5 | |
⌀ mínimo | 50 mm | |
Comprimento da cabeça L | 136 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,01 mm | |
n.º máximo de rotações | 1.800 r.p.m. | |
para peso da peça em D | 2.000 kg | |
para peso da peça em D1 | 1.000 kg | |
Ângulo do cone a | 75 grau | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 323000 200/5 | |
EAN/GTIN | 4045197774798 | |
Número do fabricante | 323000 200/5 |