{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo d | 16 mm | |
comprimento da cabeça encurtado L1 | 78 mm | |
Comprimento da cabeça L | 100 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.800 r.p.m. | |
para peso da peça | 330 kg | |
Ângulo do cone a | 60 grau | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321360 64/4 | |
EAN/GTIN | 4045197880796 | |
Número do fabricante | 321360 64/4 |