{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo d | 13 mm | |
comprimento da cabeça encurtado L1 | 68,5 mm | |
Comprimento da cabeça L | 86,5 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
n.º máximo de rotações | 4.200 r.p.m. | |
para peso da peça | 170 kg | |
Ângulo do cone a | 60 grau | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321360 54/3 | |
EAN/GTIN | 4045197880772 | |
Número do fabricante | 321360 54/3 |