Ponto de torno rotativo rotativas para insertos de troca 3

N.º do artigo: 321265 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse CM3
erro de concentricidade máximo 0,005 mm
n.º máximo de rotações 12.000 r.p.m.
para peso da peça 400 kg
Comprimento 1 56 mm
L2 10 mm
⌀ exterior D1 12 mm
⌀ da haste D2 25 mm
adequado para o código de cor K12
Tipo de produto Punta de centrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 321265 3
EAN/GTIN 4045197774446
Número do fabricante 321265 3

Descrição

Ejecución:

  • Com ponta estendida e porca de pressão, especialmente para máquinas CNC.
  • Ferramenta completa endurecida e esmerilada.
  • Rolamentos de rolos especiais para cargas elevadas, mesmo a altas velocidades.
  • Ponta temperada, possibilidade de retificação múltipla.
  • Sem manutenção graças à lubrificação contínua.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.

Descripción:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Aplicación:

Para alta carga e velocidade, especialmente para máquinas NC.
Utilização flexível graças a insertos intercambiáveis. Utilização universal no revólver e no contrafuso de máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiáveis n.º 320627 - 320631.

Nota:

Alterar as inserções nas superfícies das chaves rodando-as em direções opostas.
Porca de extração para máquinas NC para poder retirar a ponta da manga do cabeçote móvel.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Ponto de torno rotativo rotativas para insertos de troca 3

Ponto de torno rotativo rotativas para insertos de troca 3

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 008,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
783,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
para peso da peça 400 kg 400 kg
⌀ da caixa D 60 mm
erro de concentricidade máximo 0,005 mm 0,005 mm
Cone Morse CM3 CM3
Comprimento útil B 95 mm
Comprimento da ponta C 36 mm
Tipo de produto Punta de centrado Punta de centrado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta