{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM4 | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
n.º máximo de rotações | 10.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 800 kg | |
Comprimento 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ exterior D1 | 14 mm | |
⌀ da haste D2 | 28 mm | |
adequado para o código de cor | K14 | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321265 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774453 | |
Número do fabricante | 321265 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas para insertos de troca 4
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
1 409,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
258,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
321,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
⌀ da caixa D | 43 mm | 60 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Comprimento útil B | 77 mm | 97 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 20 mm | 24 mm | |
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |