{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM5 | |
⌀ da caixa D | 62 mm | |
Comprimento útil B | 90 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 18 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 54 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | |
para peso da peça | 1.000 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320900 5 | |
EAN/GTIN | 2050001717108 | |
Número do fabricante | 5WPL30 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas versão de precisão Ângulo do ponta 60° / 30° 5
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
1 254,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
1 500,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
1 351,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
![]() Ponto de torno rotativo rotativas de alto rendimento com inserto de metal duro e porca de extração 5
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
1 693,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 1.000 kg | 2.000 kg | 2.200 kg | 1.200 kg |
⌀ da caixa D | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cone Morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Comprimento útil B | 90 mm | 146 mm | 136 mm | 136 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 18 mm | 10 mm | 35 mm | |
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |