{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM3 | |
⌀ da caixa D | 32,5 mm | |
Comprimento útil B | 45 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 12 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 28 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | |
para peso da peça | 320 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320900 3 | |
EAN/GTIN | 2050001716880 | |
Número do fabricante | 3WPL30 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas versão de precisão Ângulo do ponta 60° / 30° 3
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
496,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
944,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
909,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
![]() Ponto de torno rotativo rotativas de alto rendimento com inserto de metal duro e porca de extração 3
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 179,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 320 kg | 500 kg | 600 kg | 300 kg |
⌀ da caixa D | 32,5 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cone Morse | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 |
Comprimento útil B | 45 mm | 104 mm | 94 mm | 94 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 12 mm | 8 mm | 25 mm | |
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |