{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK2 | |
⌀ da caixa D | 43 mm | |
Comprimento útil B | 65 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 20 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
para peso da peça | 200 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320660 2 | |
EAN/GTIN | 4019208014388 | |
Número do fabricante | 043115 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas 60° 2
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
250,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
183,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
230,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
⌀ da caixa D | 43 mm | 32 mm | 45 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | MK2 | MK2 | MK2 |
Comprimento útil B | 65 mm | 64 mm | 76 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 20 mm | 15 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem |