{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK1 | |
⌀ da caixa D | 34,5 mm | |
Comprimento útil B | 60,5 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 15 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
para peso da peça | 100 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320660 1 | |
EAN/GTIN | 4019208014418 | |
Número do fabricante | 043400 |