{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK4 | |
⌀ da caixa D | 76 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.200 r.p.m. | |
para peso da peça | 350 kg | |
Comprimento 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
⌀ exterior D1 | 18 mm | |
⌀ da haste D2 | 32 mm | |
adequado para o código de cor | K18 | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320659 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774361 | |
Número do fabricante | 320659 4 |